Juego de gafas protectoras cómodas, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096857 CLEAR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas precio unitario incly. IVA
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Patillas desmontables
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de la montura HO EN166 FT CE
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 FTKN
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Patillas desmontables
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096857 CLEAR
EAN / GTIN 4045197873583
Número del fabricante 096857 CLEAR

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras de 2 componentes con diseño moderno. Para una protección adicional, p. ej. con una elevada carga de polvo, a las gafas de puede fijar opcionalmente un marco de espuma. Con patillas extraíbles y cinta para la cabeza para un mejor asiento estanco. Resistente a los arañazos y sin empañar por ambos lados gracias a un recubrimiento de los cristales de alta calidad.

Norma:

EN 166; EN 170

Volumen de suministro:

Gafas protectoras con patillas, incluido marco de espuma y cinta de la cabeza.