Cómodas gafas protectoras Contemporary L

Número de artículo: 096701 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Recubrimiento discos: no se empaña; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Contemporary
Identificación de la montura U EN166 F CE
Identificación del cristal 2C-1,2 U 1 FKN
Recubrimiento discos no se empaña; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Anchura de vidrio 56 mm
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Número del fabricante 571.03.05.00

Descripción

Ejecución:

Gafas de patillas sin metal en un nuevo diseño elegante, combinan de manera ideal modernidad y protección. Los cristales laterales integrados ofrecen una protección adicional para la zona ocular. Sin empañar y con recubrimiento resistente a los arañazos. Las gafas están disponibles en tres tallas diferentes para asegurar la adaptación óptima a cualquier forma de la cara.

Norma:

EN 166; EN 170