Cómodas gafas protectoras 5X1 GREEN

Número de artículo: 096700 GREEN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas precio unitario incly. IVA
  • Recubrimiento discos: No se empañan; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable; Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 5X1
Identificación de la montura Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Identificación del cristal 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable; Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096700 GREEN
EAN / GTIN 8033661828791
Número del fabricante 5X1.03.00.05

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras innovadoras con diseño de lente flotante para una adaptación óptima sin puntos de presión. Diseño ergonómico y dinámico debido a las patillas ajustables de longitud e inclinación.
Estribo para la nariz acolchado y regulable en altura. El acolchado en los extremos de las patillas asegura la máxima comodidad y una estabilidad absoluta.
Con recubrimiento Vanguard Plus para una excelente protección contra el empañamiento y resistencia a los arañazos en el interior y el exterior.
Con vidrio verde para una visión relajada en caso de deslumbramiento natural (sol, reflexión de la luz). Reconocimiento perfecto de los colores. Transmisión: 15 %.

Norma:

EN 166
EN 172