Gafas protectoras integrales uvex i-guard+ planet CLEAR

Número de artículo: 096521 CLEAR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 W1 BKN
Recubrimiento discos no se empaña; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096521 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942322
Número del fabricante 9143297

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras integrales sostenibles e innovadoras de la serie uvex i-range planet. Fabricadas de forma respetuosa y compatible con el medio ambiente utilizando materiales reciclados y biomateriales. Las gafas disponen de un diseño plano del cristal y, por lo tanto, ofrece un campo visual sin restricciones. Con apoyo blando y flexible para la cara para una forma adaptada universal, así como protección adicional contra líquidos, partículas y suciedad. Asiento seguro y posibilidad de ajuste individual gracias a la cinta textil regulable, cristal robusto de policarbonato con recubrimiento uvex supravision excellence, que garantiza un antiempañamiento permanente y por la parte exterior es resistente a los arañazos y a los químicos.

Norma:

EN 166; EN 170