• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gafas de protección uvex pure-fit CLEAR

Número de artículo: 096519 CLEAR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
518 piezas en stock
  • Protección UV: UV400
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 W1 FT
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096519 CLEAR
EAN / GTIN 4031101927985
Número del fabricante 9145014

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección sostenibles, que se fabrican de un material y sin montaje adicional. Las gafas son 100 % reciclables y se distinguen por su extrema poco peso. Dispone de una protección lateral adicional, así como patilla flexible sin bisagras, que se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza y proporcionan una sujeción segura. Visión sin restricciones gracias al diseño de la pantalla sin marco.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios