Gafas protectoras cómodas uvex sportstyle, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096507 CLEAR
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
Matiz lunas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie sportstyle
Identificación de la montura W 166 FT CE
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
ID del fabricante 9193.376
Peso 23 g
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 096507 CLEAR
Copiar
EAN / GTIN 4031101599373
Copiar
Número del fabricante 9193376
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras ligeras y deportivas con la innovadora uvex duo component technology. Gracias a las patillas flexibles y el apoyo nasal ajustable, las gafas se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza, por lo que son especialmente adecuadas para trabajos de larga duración. Gracias al recubrimiento uvex supravision extreme, las gafas se pueden utilizar también en zonas de trabajo con humedad atmosférica alta.

Norma:

EN 166; EN 170