Par de guantes de electricista RIG011Y 11

Número de artículo: 094915 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Clase de protección: 0

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Aplicación reutilizable
Peso 97,6 g
Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
Material de base Látex natural
Talla de guante 11
Protección máxima contra tensión 1.000 V
Longitud 280 mm
Color amarillo
Clase de protección 0
EN 60903 AZC
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de electricista
Tipo de producto Guantes de electricista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094915 11
EAN / GTIN 076490104665
Número del fabricante E014Y/11

Descripción

Ejecución:

El guante de seguridad aislante de látex natural para proteger de riesgos eléctricos. Forma anatómica para la máxima comodidad de uso y el trabajo sin fatiga. Las guarniciones amplias permiten guardar con seguridad los puños de las mangas. PSA categoría III, con sello de comprobación. Longitud 28 cm, grosor 1,0 mm, colo amarillo, ejecución lisa y borde de rodillo.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 1000 V, clase 0.

Nota:

Versión con 360 mm de longitud, 1,0 mm de grosor, color negro, disponible en el n.° 094919.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop