Par de guantes uvex arc protect g1 7

Número de artículo: 094907 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    23,91 € / par
  • de 10par
    19,92 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Norma: EN 407
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación reutilizable
Peso 600 g
Norma EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Material de base Modacryl- / Baumwollgestrick
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Clase de arco de luz parásita Nivel de protección 1
Longitud 270 mm
Color gris
Tipo de producto Guantes de electricista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094907 7
EAN / GTIN 4048612085219
Número del fabricante 6083807

Descripción

Ejecución:

uvex arc protect g1. Ofrece protección contra la descarga térmica de un arco de luz parásita cuando se realizan trabajos en instalaciones eléctricas.
Agradable comodidad de uso gracias al ajuste ergonómico y la alta flexibilidad. Combinable con un guante de electricista.

Aplicación:

Para trabajos en instalaciones eléctricas.

Norma:

EN 388; EN 407
Clase de arco de luz parásita 1 según EN 61482-1-2 (prueba de caja).

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes uvex arc protect g1 7

Par de guantes uvex arc protect g1 7

a petición
En stock
114 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.981 piezas en stock
desde 1  Unidades
22,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
18,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
EN 407 4111XX 41324X
Color gris amarillo / negro
Norma EN 407 EN 407
Material de base Modacryl- / Baumwollgestrick Tejido de aramida
Aplicación reutilizable reutilizable
EN 388 1X21X 2341C
Tipo de producto Guantes de electricista Guantes de electricista

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra