{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 13G | |
Norma | EN 407 | |
EN 388 | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Calor irradiado hasta | 41324X | |
Material de base | Tejido de aramida | |
Recubrimiento | Neopreno/nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
Color | amarillo / negro | |
Tipo de producto | Guantes de electricista |
Número de artículo | 094905 10 | |
EAN / GTIN | 4062406281786 | |
Número del fabricante | 094905 10 |