{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Cierre por adherencia | |
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 11 | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Longitud | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Material de base | Poliéster/ cuero artificial | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | negro / verde | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094824 11 | |
EAN / GTIN | 7392626070721 | |
Número del fabricante | 517-11 |