{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 11 | |
Material recubrimiento | Látex | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 7G | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Protección contra el frío | muy satisfactorio | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Sensibilidad al tacto | moderado | |
Agarre en mojado | muy satisfactorio | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
exento de silicona | no | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Material de base | Algodón | |
Recubrimiento | Látex | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Color | azul / amarillo | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 2 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 1 | |
EN 388 resistencia al corte | 2 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
Peso | 45 g | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094813 11 | |
EAN / GTIN | 4260144428542 | |
Número del fabricante | 1603W/11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes de protección contra el frío 1603 W, Talla de guante: 11
a petición
En stock
158 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
743 piezas en stock
9,60 €
8,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Color | azul / amarillo | rojo/negro |
Material de base | Algodón | Poliéster |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 11 | 11 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío | Guantes de protección contra el frío |