{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Flextril™ | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Certificación para el manejo de alimentos | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | Flextril™ 211 | |
Talla de guante | 8 | |
EN 374 | Tipo A (JKMOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKMOPT | |
EN 388 | 4X21A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Material de base | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Longitud | 350 mm | |
Espesor | 1,3 mm | |
Color | azul/gris | |
Aplicación | reutilizable | |
Grosor de pared | 1,3 mm | |
Norma/decreto | EN 374 | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094797 8 | |
EAN / GTIN | 13603835714049 | |
Número del fabricante | 33-3150E/8M |