{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF | |
EN 374 | Tipo B (JKPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKPT | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Espesor | 0,13 mm | |
Longitud | 240 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 7 g | |
Color | azul | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094787 10 | |
EAN / GTIN | 4062406369781 | |
Número del fabricante | 094787 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de guantes desechables, Talla de los guantes: 10
a petición
En stock
970 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.446 piezas en stock
|
|
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Aplicación | desechable | desechable |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF | exento de látex; Exento de DMF |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría III |
Tipo de producto | Guante desechable | Guante desechable |
Resistencia a sustancias químicas | JKPT | KPT |