Juego de guantes desechables 8

Número de artículo: 094786 8
Establecer precio 100 Unidad (0,09 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
874 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • EN 374: Tipo B (JKPT)
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • Norma/decreto: EN 374

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 374 Tipo B (JKPT)
Resistencia a sustancias químicas JKPT
Material Nitrilo
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Material de base Nitril
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Espesor 0,1 mm
Longitud 240 mm
Contenido 100
Peso 5 g
Color azul
Intervalo de aplicación Precisión
Norma/decreto EN 374
AQL 1,5
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de producto Guante desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094786 8
EAN / GTIN 4062406381844
Número del fabricante 094786 8

Descripción

Ejecución:

Guante desechable de nitrilo con las puntas de los dedos estructuradas. Sin talco. AQL 1,5 (EN 374-2). Caja expendedora de 100 unidades.
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374