• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes de protección contra productos químicos UltraNeo 382, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094772 7
Copiar
Descuento
19,42 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 25 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    15,72 € 19,42 € / 1 par
  • de 12par
    13,10 € 16,19 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (ALMNST)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 7
EN 374 Tipo A (ALMNST)
Resistencia a sustancias químicas ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopreno
Material de base Algodón
AQL 1,5
Longitud 360 mm
Espesor 0,9 mm
Color azul
Aplicación reutilizable
Material forro Punto de algodón
Grosor de pared 0,9 mm
exento de silicona
Tiempo de permeación con acetona 99 % <10 min
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % 30-40 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % 30-40 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % 240-480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 % 240-480 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % >480 min
Tiempo de permeación con metanol 99 % 120-240 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % 60-120 min
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Neopreno
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 094772 7
Copiar
EAN / GTIN 3245423824278
Copiar
Número del fabricante 382 7
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
UltraNeo 382. Guante de punto de algodón con recubrimiento de neopreno. Máxima comodidad de uso y buen aislamiento térmico, junto con una excelente resistencia a sustancias químicas. Perfil antideslizante para un mejor agarre.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra