Par de guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S XG35B 9

Número de artículo: 094752 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,99 € / par
  • de 10par
    12,50 € / par
Tabla de medidas
a petición
En stock
790 piezas en stock
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKNOPT)

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex rubiflex
Contenido 1
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 9
EN 374 Tipo A (JKNOPT)
Resistencia a sustancias químicas JKNOPT
EN 388 3121X
Material Nitrilo
Material de base Algodón
Longitud 350 mm
Espesor 0,4 mm
Color negro / azul
Aplicación reutilizable
Material forro Algodón
Peso 138 g
Agarre en mojado muy satisfactorio
Tiempo de permeación con acetona 99 % <10 min
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % <10 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % >480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % 30-40 min
Tiempo de permeación con metanol 99 % 10-30 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % 30-40 min
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094752 9
EAN / GTIN 4048612024850
Número del fabricante 6055709

Descripción

Ejecución:

uvex rubiflex S XG35B. Guante ligero de punto protector frente a productos químicos con innovadora uvex Xtra Grip Technology. Combina la protección y la seguridad de agarre con una extraordinaria comodidad de uso – gracias al forro de algodón – y flexibilidad. Buena resistencia frente a numerosas sustancias químicas y muy buena resistencia frente a grasas y aceites minerales.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra