{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Certificación para el manejo de alimentos | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Espesor | 0,07 mm | |
Longitud | 245 mm | |
Contenido | 100 | |
Color | negro | |
Talla de guante | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Einweghandschuh | |
Tipo de producto | Einweghandschuh |
Número de artículo | 094728 8 | |
EAN / GTIN | 10076490609174 | |
Número del fabricante | 93732080 |