{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
EN 374 | Tipo A (JKOPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPST | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Espesor | 0,15 mm | |
Longitud | 280 mm | |
Contenido | 50 | |
Color | negro | |
Talla de guante | 9 | |
Norma/decreto | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094712 9 | |
EAN / GTIN | 4059904041172 | |
Número del fabricante | 8330 GR.L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de guantes desechables 8330 // TOUGH GRIP N, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
2.427 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.541 piezas en stock
|
|
Color | negro | azul |
Contenido | 50 | 50 |
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Aplicación | desechable | desechable |
EN 374 | Tipo A (JKOPST) | Tipo A (JKLNPST) |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPST | JKLNPST |