Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes Cut F / A8 10

Número de artículo: 094664 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    27,14 € / par
  • de 12par
    22,62 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Tecnología de punto: 10G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: F

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de punto 10G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Material de base Hilo especial
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color negro / gris
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes F
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094664 10
EAN / GTIN 4067263116899
Número del fabricante 094664 10

Descripción

Ejecución:

Guantes con nueva tecnología de fibras completamente exentos de fibras de vidrio o de acero. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F (corresponde a ANSI A8) para actividades pesadas con peligro de corte extremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.