Par de guantes de protección térmica UNI

Número de artículo: 094656 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Calor por contacto hasta 350 °C
Calor irradiado hasta 1000 °C
Material de base Vidrio de silicona
Recubrimiento Silicona
Color plateado
Aplicación reutilizable
Longitud 380 mm
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Protección contra el calor hasta 350 °C
Norma EN 407
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de protección térmica
Tipo de producto Guantes de protección térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Número del fabricante H115AS238-W2

Descripción

Ejecución:

Guante de protección contra el calor de tejido de preox aramida. Alta resistencia al deslizamiento gracias al recubrimiento de silicona en la superficie de la palma de la mano. Manejo sencillo y buena flexibilidad. Uso en trabajos con objetos calientes y viscosos, así como en el ámbito de la industria química.
Con superficie aluminizada y puño.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra