• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección térmica UNI

Número de artículo: 094653 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Calor por contacto hasta 250 °C
Calor irradiado hasta 1000 °C
Material de base Aramida
Color amarillo/plateado
Aplicación reutilizable
Longitud 380 mm
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Protección contra el calor hasta 250 °C
Norma EN 407
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de protección térmica
Tipo de producto Guantes de protección térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094653 UNI
EAN / GTIN 4030971010247
Número del fabricante H115A238-W2

Descripción

Ejecución:

Guante protector frente a altas temperaturas de tejido de aramida. Resistente a los cortes y a la abrasión. Manejo sencillo. Apto para mecanizar objetos no desbarbados, así como para trabajos de soldadura y el ámbito de estructuras metálicas y construcción de contenedores.
Con superficie aluminizada y puño.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226