Par de guantes Eco Cut D, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094637 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,07 € / par
  • de 12par
    4,23 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
885 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de punto 13G
EN 388 4442D
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color gris
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094637 7
EAN / GTIN 4062406574369
Número del fabricante 094637 7

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura para el uso diario. Con recubrimiento de PU resistente.
HOLEX Eco Cut D. Nivel de protección contra cortes D para proteger frente a peligros de corte elevados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes Eco Cut D, Talla de los guantes: 7

Par de guantes Eco Cut D, Talla de los guantes: 7

a petición
En stock
885 piezas en stock
desde 1  Unidades
5,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
4,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
661 piezas en stock
desde 1  Unidades
20,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
16,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de aplicación Universal Universal
Color gris negro / gris
Material de base Nailon HPPE
Aplicación reutilizable reutilizable
EN 388 4442D 4X43D
Clase de protección frente a cortes D D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes Guantes protectores frente a cortes

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra