{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada; Resistencia a las llamas nivel X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Calor por contacto hasta | 200 °C | |
Material de base | Nailón, acrilo, Kevlar® | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | gris / verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 235 mm | |
Contenido | 1 | |
Talla de guante | 9 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Tecnología de punto | 10G | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Peso | 88,7 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094622 9 | |
EAN / GTIN | 10076490440241 | |
Número del fabricante | 70-765/9 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |