Par de guantes protectores frente a altas temperaturas ActivArmr® 42-474, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094620 10
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    19,93 € / 1 par
  • de 12par
    16,61 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección frente a cortes: B
  • Norma: EN 407

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; Certificación para alimentos; Resistencia a las llamas nivel X
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Calor por contacto hasta 250 °C
Material de base Fieltro de poliéster algodón
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Color blanco
Material Nitril
Aplicación reutilizable
Longitud 330 mm
Contenido 1
Talla de guante 10
Material recubrimiento Nitrilo
Material forro Tela no tejida
Lavar 40 °C colada de color
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Protección contra el calor muy satisfactorio
Protección contra el calor hasta 180 °C
Protección contra el frío no disponible
Sensibilidad al tacto no disponible
Agarre en mojado no disponible
Agarre con aceite satisfactorio
Exento de DMF no
exento de silicona no
Forma ajustada satisfactorio
Clase de protección frente a cortes B
EN 388 resistencia a la abrasión 2
EN 388 resistencia al traspaso 1
EN 388 resistencia al corte 2
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
Norma EN 407
Transpirabilidad moderado
Peso 74,6 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de protección térmica
Tipo de producto Guantes de protección térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 094620 10
Copiar
EAN / GTIN 10076490439115
Copiar
Número del fabricante 42-474/10
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Crusader Flex® 42-474. Guante de protección contra el calor extremadamente resistente de poliéster con forro interior de fieltro que absorbe el sudor. Mayor seguridad de agarre en superficies aceitosas gracias al recubrimiento de nitrilo. Lavable a máquina. Manipulación de corta duración de objetos calientes hasta 250 °C (calor por contacto).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra