{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada; Resistencia a las llamas nivel X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Calor por contacto hasta | 250 °C | |
Material de base | Taeki | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | amarillo | |
Aplicación | reutilizable | |
Contenido | 1 | |
Talla de guante | 10 | |
Goma | no | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Protección contra el calor | muy satisfactorio | |
Protección contra el calor hasta | 250 °C | |
Protección contra el frío | no disponible | |
Sensibilidad al tacto | moderado | |
Agarre en mojado | no disponible | |
Agarre con aceite | no disponible | |
Exento de DMF | sí | |
exento de silicona | sí | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
CE | 2541 | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 2 | |
EN 388 resistencia al corte | 5 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 407 B: Calor de contacto (temperatura de contacto con un tiempo límite > 15 s) | 250 | |
Norma | EN 407 | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Peso | 43,8 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Número del fabricante | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |