{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 13G | |
Secar | Secar con aire | |
EN 388 | 4X42F | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Color | gris | |
Talla de guante | 10 | |
Longitud | 255 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | F | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094608 10 | |
EAN / GTIN | 4062406132989 | |
Número del fabricante | 094608 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes Eco Cut F 10
a petición
En stock
5.921 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.114 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
14,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.591 piezas en stock
desde
1
Unidades
27,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
22,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | PU | Espuma de nitrilo | Espuma de nitrilo |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 10 | 10 | 10 |
Tecnología de punto | 13G | 13G | 10G |
EN 388 | 4X42F | 4543F | 4543F |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II | Categoría II |
Clase de protección frente a cortes | F | F | F |