Par de guantes Pro Cut E / Impact 9

Número de artículo: 094606 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    21,86 € / par
  • de 12par
    18,21 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
2.440 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: E

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto 13G
Secar Secar con aire
EN 388 4X42EP
Material de base HPPE
Recubrimiento water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color negro / gris
Talla de guante 9
Longitud 255 mm
Aplicación reutilizable
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes E
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094606 9
EAN / GTIN 4062406132927
Número del fabricante 094606 9

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Cut E. Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura, para la protección frente a peligros de corte extremos. Recubrimiento de espuma de PU-nitrilo para una seguridad de agarre muy buena incluso en entornos de trabajo aceitosos y húmedos. Con flexión de los pulgares reforzada para una vida útil más larga.
Con protectores adicionales en el dorso de las manos de diseño innovador para protección máxima y libertad de movimiento inusualmente alta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra