{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 13G | |
Secar | Secar con aire | |
EN 388 | 4X42E | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | water based PU/nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 8 | |
Longitud | 255 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | E | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094605 8 | |
EAN / GTIN | 4062406132866 | |
Número del fabricante | 094605 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes Pro Cut E 8
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.247 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.511 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | negro / gris | negro / gris | negro / gris |
Material de base | HPPE | DYTEC | HPPE |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
Tecnología de punto | 13G | 15G | 13G |
EN 388 | 4X42E | 4443E | 4X42EP |
Clase de protección frente a cortes | E | E | E |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |