Protección contra cortes para los brazos Cut F 35 cm

Número de artículo: 094597 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.056 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: F

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 388 254XF
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Clase de protección frente a cortes F
Aplicación reutilizable
Material de base Hilo especial
Color gris
Longitud 350 mm
Contenido 1
Tipo de producto Protección contra cortes para los brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094597 35
EAN / GTIN 4062406133016
Número del fabricante 094597 35

Descripción

Ejecución:

HOLEX Cut F. Protección para los brazos con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F para actividades pesadas con peligro de corte extremo. Gracias a la nueva tecnología de fibras totalmente exenta de fibras de vidrio o de acero, por lo que resulta especialmente cómodo de llevar. Sin orificio para el pulgar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra