Protector de brazos contra cortes uvex C500 sleeve 34 cm

Número de artículo: 094590 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie uvex C500
    EN 388 2X4XC
    Clase de protección frente a cortes C
    Aplicación reutilizable
    Material de base Viscosa de bambú, vidrio, poliamida, HPPE
    Color verde
    Peso 37 g
    Contenido 1
    Tipo de producto Protección contra cortes para los brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094590 34
    EAN / GTIN 4048612027103
    Número del fabricante 6049107

    Descripción

    Ejecución:

    uvex C500 sleeve. Protección contra cortes para los brazos de la categoría C. Exenta de silicona y transpirable. Cierre por adherencia para la fijación con una buena sujeción.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.