{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | INTERCEPT™, Kevlar | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 24 g | |
Longitud | 196 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094563 11 | |
Número del fabricante | 11-541/11 |