{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Tecnología de punto | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Material de base | Nailon, fibra de vidrio | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro | |
Talla de guante | 9 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Longitud | 220 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094562 9 | |
EAN / GTIN | 7392626073357 | |
Número del fabricante | 450/9 |