{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Nailon, fibra de acero, carbono | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo/PU con base de agua | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris / amarillo | |
Norma | EN 407 | |
Talla de guante | 9 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094561 9 | |
EAN / GTIN | 7340118319353 | |
Número del fabricante | TEGERA 8805 INFINITY GR.9 |