{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Certificación para alimentos; Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 13G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Fibra de basalto, fibra de acero, nailon, Spandex | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo/PU con base de agua | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Color | gris / negro | |
Norma | EN 407 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | F | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094559 7 | |
EAN / GTIN | 7340118324753 | |
Número del fabricante | 8814-7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes Tegera® 8814 Infinity, Talla de guante: 7
a petición
En stock
123 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
19,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | Heavy Duty |
Material de base | Fibra de basalto, fibra de acero, nailon, Spandex | HDPE |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Certificación para alimentos; Apto pata pantalla táctil | Protección contra perforación nivel 3 |
Tecnología de punto | 13G | 13G |
EN 388 | 4X43F | 4443F |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |