• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex C500 XG 11

Número de artículo: 094555 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    21,75 € / par
  • de 10par
    18,13 € / par
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex C500
Característica de los guantes Exento de silicona
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color antracita / lima
Talla de guante 11
Peso 93 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094555 11
EAN / GTIN 4048612040096
Número del fabricante 6060011

Descripción

Ejecución:

C500 XG. Gracias a su recubrimiento integral de elastómero de alto rendimiento, este guante de protección contra cortes exento de silicona es muy apropiado para trabajos pesados en entornos aceitosos, grasientos y mojados. El recubrimiento Xtra-Grip asegura una buena sujeción en aceite.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.