{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Tecnología de punto | 13G | |
EN 388 | 4443C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Taeki | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / azul | |
Norma | EN 407 | |
Talla de guante | 8 | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094531 8 | |
EAN / GTIN | 4059904033177 | |
Número del fabricante | 6735/8 |