Par de guantes HyFlex® 11-727 7

Número de artículo: 094489 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    11,01 € / par
  • de 12par
    9,18 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 1
    Característica de los guantes Apto para la piel de personas alérgicas
    Tecnología de punto 15G
    EN 388 4342B
    Material de base INTERCEPT™
    Recubrimiento PU
    Material PU
    Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
    Intervalo de aplicación Universal
    Color gris
    Talla de guante 7
    Peso 26,9 g
    Longitud 195 mm
    Aplicación reutilizable
    Categoría de protección Categoría II
    Tipo de guante Guantes multiuso
    Clase de protección frente a cortes B
    Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094489 7
    EAN / GTIN 10076490052918
    Número del fabricante 11-727/7

    Descripción

    Ejecución:

    HyFlex® 11-727. Guante protector frente a cortes con hilo INTERCEPT™. Buena sensibilidad al tacto en las puntas de los dedos y corte ergonómico para una gran comodidad de uso. Buen agarre para la manipulación y el montaje de componentes metálicos de cantos agudos.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.