{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
Tecnología de punto | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Material de base | INTERCEPT™ | |
Recubrimiento | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | negro / azul | |
Talla de guante | 8 | |
Peso | 26,4 g | |
Longitud | 230 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094487 8 | |
EAN / GTIN | 10076490448568 | |
Número del fabricante | 11-528/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 11-528, Talla de los guantes: 8
a petición
En stock
964 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
9,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.904 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.599 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión | Precisión; Universal |
Recubrimiento | Nitril | Espuma de nitrilo | Nitril |
Material de base | INTERCEPT™ | HPPE | HPPE |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 8 | 8 | 8 |
Clase de protección frente a cortes | B | B | B |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Recubrimiento 3/4 |