{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Tecnología de punto | 13G | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 4343C | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | gris | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 15 g | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al corte | 3 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 3 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | no | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094456 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107007 | |
Número del fabricante | 6315/9 |