Par de guantes HyFlex® 11-754 10

Número de artículo: 094450 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,51 € / par
  • de 12par
    12,09 € / par
Tabla de medidas
a petición
En stock
127 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
EN 388 3X41D
Material de base INTERCEPT™
Recubrimiento PU
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094450 10
EAN / GTIN 10076490617421
Número del fabricante 11754100

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección frente a cortes de la serie HyFlex® especialmente ligeros y delgados. Tecnología integrada INTERCEPT™, apto para pantalla táctil, tecnología de punto 18-Gauge. Respetuosos con la piel dermatológicamente probado por Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Nivel de protección contra cortes D para proteger frente a peligros de corte elevados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop