• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-757 11

Número de artículo: 094448 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    17,29 € / par
  • de 12par
    14,41 € / par
Tabla de medidas
a petición
En stock
498 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: F

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
EN 388 3X31F
Material de base INTERCEPT™
Recubrimiento PU
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes F
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094448 11
EAN / GTIN 10076490620438
Número del fabricante 11757110

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección frente a cortes de la serie HyFlex® especialmente ligeros y delgados. Tecnología integrada INTERCEPT™, apto para pantalla táctil, tecnología de punto 18-Gauge. Respetuosos con la piel dermatológicamente probado por Dermatest®.
HyFlex® 11- 757. Nivel de protección contra cortes F para la protección frente a peligros de corte extremos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226