Par de guantes uvex impact 1, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094435 10
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    24,92 € / 1 par
  • de 10par
    20,76 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
No disponible

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Cierre por adherencia
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Cierre por adherencia
EN 388 4X43C
Material de base Nailon, HPPE, vidrio
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color negro / amarillo
Talla de guante 10
Peso 203 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094435 10
Copiar
EAN / GTIN 4048612039526
Copiar
Número del fabricante 6059810
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex impact 1. Guante protector frente a cortes sin costuras con protectores para trabajos robustos. Resistente recubrimiento de caucho nitrilo para una buena seguridad de agarre en ámbitos secos y húmedos. Palmas acolchadas, protectoras en el dorso de la mano y refuerzos en las articulaciones de los dedos para la protección contra magulladuras y golpes. Con cierres por adherencia para una sujeción segura en trabajos en condiciones difíciles. Especialmente apropiado para trabajos con una elevada solicitación mecánica, minería, industria petrolera y de gas.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra