• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes 03440 8

Número de artículo: 094424 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
98 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
EN 388 4221X
Material de base Algodón
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color azul / natural
Talla de guante 8
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094424 8
EAN / GTIN 4260144425244
Número del fabricante 03440/8

Descripción

Ejecución:

Guantes de jersey de algodón robustos con revestimiento de nitrilo para aplicaciones medianas y pesadas. Notablemente más duraderos que los guantes de cuero pesados y más robustos y flexibles que los guantes de PVC. Eficaz barrera contra el aceite y la grasa. Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar.
03440. Con puño de seguridad y recubrimiento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226