Par de guantes 3550 // OIL GRIP, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094419 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,87 € / par
  • de 12par
    4,89 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
3.209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
EN 388 4131X
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / azul
Talla de guante 7
Tecnología de punto 15G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Número del fabricante 3550/7

Descripción

Ejecución:

3550 Oil Grip. Guantes con recubrimiento completo de nitrilo y revestimiento de espuma de nitrilo adicional en la palma de la mano y el pulgar, para lograr una combinación de protección eficaz contra el aceite y la mejor seguridad de agarre. Resistentes al agua, a prueba de aceites.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.