Par de guantes MASTER CUT C OIL, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094418 8
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    12,16 € / par
  • de 12par
    10,14 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.605 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MASTER CUT
Característica de los guantes Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto 18G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base HPPE
Beschichtung Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Anwendungsbereich Precisión; Universal
Color gris / negro
Verwendung reutilizable
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094418 8
EAN / GTIN 4062406423254
Número del fabricante 094418 8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo de 3/4 hasta pasados los nudillos, también es ideal en entornos húmedos o aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.
GARANT MASTER CUT C OIL. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes C. Adecuado para entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte alto, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und Schnittgefahren.Für Präzisionsarbeiten.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit scharfkantigem Gegenstand, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra