{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Longitud | 250 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094417 11 | |
EAN / GTIN | 4062406273569 | |
Número del fabricante | 094417 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes MASTER CUT B OIL 11
a petición
En stock
1.208 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.152 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión ;Universal | Precisión ;Universal |
Recubrimiento | Nitril | Nitril |
EN 388 | 4X42B | 4X42C |
Serie | MASTER CUT | MASTER CUT |
Clase de protección frente a cortes | B | C |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | Recubrimiento 3/4 |