{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 7 | |
Longitud | 250 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094416 7 | |
EAN / GTIN | 4062406273460 | |
Número del fabricante | 094416 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Par de guantes MASTER CUT B, Talla de guante: 7
a petición
En stock
1.643 piezas en stock
|
a petición
En stock
8.796 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.473 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
837 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión | Precisión; Universal | Precisión; Universal |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | Espuma de nitrilo | Nitril | Nitril |
Color | gris / negro | gris / negro | gris / negro | gris / negro |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42B | 4X42B |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Recubrimiento 3/4 | Recubrimiento 3/4 |