{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
propiedad electrostática | 0,9 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Quality Dress | Sahara 100 | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 3111X | |
Material de base | Algodón | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 240 mm - 260 mm | |
Color | amarillo | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 81 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | sí | |
Sensibilidad al tacto | moderado | |
Agarre en mojado | muy satisfactorio | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | moderado | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094413 10 | |
EAN / GTIN | 4008198710004 | |
Número del fabricante | SAHARA 100/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes Sahara® 100, Talla de guante: 10
a petición
En stock
186 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.784 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.668 piezas en stock
4,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo | amarillo | amarillo |
Material de base | Algodón | Algodón | Algodón |
Talla de guante | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II | Categoría II |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | Recubrimiento 3/4 | Recubrimiento 3/4 |