Par de guantes uvex profi ergo ENB20A, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094412 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,90 € / par
  • de 10par
    4,08 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex profi ergo
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Certificación para alimentos
EN 388 2121X
Material de base Algodón
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Universal
Color naranja
Talla de guante 7
Peso 76 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094412 7
EAN / GTIN 4048612007822
Número del fabricante 6014701

Descripción

Ejecución:

uvex profi ergo ENB20A. Guante de uso universal de interlock de algodón, con recubrimiento 3/4 de caucho nitrilo para campos de aplicación húmedos, aceitosos o grasientos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes uvex profi ergo ENB20A, Talla de guante: 7

Par de guantes uvex profi ergo ENB20A, Talla de guante: 7

a petición
En stock
230 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
907 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.588 piezas en stock
4,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de aplicación Universal Universal Universal
Recubrimiento Nitril Nitril Nitril
Color naranja amarillo amarillo
Talla de guante 7 7 7
EN 388 2121X 4111X 4111X
Tipo de guante Guantes multiuso Guantes multiuso Guantes multiuso
Categoría de protección Categoría II Categoría II Categoría II

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra