{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de LABS; Exento de silicona | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de base | Nailon / hilo especial / Spandex | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 180 mm | |
Color | gris / naranja | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 18G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094405 9 | |
EAN / GTIN | 4062406131210 | |
Número del fabricante | 094405 9 |